€ 41,88/ stukexcl. btw
€ 50,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 2MV |
Type | Insulated Offset Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Type | Geïsoleerde gebogen ringsleutel |
Gebogen | 5 ° |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 245 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Gewicht | 300 g |