Eriks
BAHCO

BAHCO Geïsoleerde gebogen ringsleutel, 2MV Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 195 mm LG, 15 mm WD

  • ERIKS:12143304
  • Fabrikant:7314150121168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Geisoleerde afgebogen ringsleutels
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900, bek opening volgens ISO 691, VDE gecertificeerd
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· 3 laags gekleurde isolatiecoating
· 12 kant Dynamic-Drive Profiel
Opslaan in lijst

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2MV
Type
Insulated Offset Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Type
Geïsoleerde gebogen ringsleutel
Gebogen
5 °
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
195 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gewicht
140 g