€ 28,26/ stukexcl. btw
€ 34,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 2MV |
Type | Insulated Offset Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Type | Geïsoleerde gebogen ringsleutel |
Gebogen | 5 ° |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 140 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Gewicht | 50 g |