Eriks
BAHCO

BAHCO Gecombineerde koevoeten, Set van 1, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23074074
  • Fabrikant:7314151065706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Uitvoering: werkvlakken hoogglans gepolijst, gemaakt van 8 mm zeskant materiaal
· Materiaal: VANADIUM-EXTRA
Opslaan in lijst

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Combination Pinch Bars
Setuitvoering
Combinatie koevoeten met zeskantige schacht
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.06 kg
Lengte
170 mm
Breedte
8 mm