Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen Ringsteeksleutel, 1952M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 150 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:23068220
  • Fabrikant:7314151057213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Afmetingen t/m. 36 mm fijn gepolijst.
Materiaal: VANADIUM-EXTRA.
Stand van de bek 15°, ringkant 10° doorgezet. Met gelijke sleutelmaten.
Dynamic-Drive profiel t/m. 36 mm.
SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1952M
Type
Offset Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
150 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
45 g
Oppervlaktebescherming
Chroom micromat