Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen punttang electronica RX 7892

  • ERIKS:23073576
  • Fabrikant:7314150103232
Image 1
· Punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal
· Gepolijst
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Gehard, 42-46 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Micro-Touch: de vorm van de grepen maakt een goede controle en rotatie van de tangen mogelijk tussen duim en wijsvinger voor precisie werk
· Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd
· 29 mm gladde afgeronde bekken, 60° gebogen, radius hoeken
Opslaan in lijst

€ 72,85/ stukexcl. btw

€ 88,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
155.5 mm
Vorm
Gebogen bek