Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen lange punttang VDE 200mm

  • ERIKS:23073670
  • Fabrikant:7314150033027
Image 1
· Geisoleerde lange 60° afgebogen punttangen
· ISO 5745, IEC 60900
· Gefosfateerd, roestwerend behandeld
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Kunststof geinjecteerde grepen
· Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
· Bekken geven een goede grip en verbeterde toegankelijkheid in nauwe ruimtes
Opslaan in lijst

€ 40,98/ stukexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
200 mm
Vorm
Gebogen bek
VDE getest
Ja