Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen lange punttang 160mm

  • ERIKS:11872467
  • Fabrikant:7314150100408
Image 1
· Lange 60° afgebogen punttangen. Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5745
· Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Smalle, halfronde, getande bekken
· Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
· Afgebogen punt voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 29,85/ stukexcl. btw

€ 36,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm
Vorm
Gebogen bek