€ 28,99/ stukexcl. btw
€ 35,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 2Z |
Type | Offset Double Ring End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 15/16 x 1 in |
Type | Verzonken dubbele ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 325.8 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 470 g |