Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen dubbele ringsleutel, 2Z Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 245.5 mm LG, 5/8 x 11/16" WD

  • ERIKS:23067986
  • Fabrikant:7314151001452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ringsleutels, diep doorgezet, inch maten
· Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2Z
Type
Offset Double Ring End Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/8 x 11/16 in
Type
Verzonken dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
245.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
200 g