€ 12,00/ stukexcl. btw
€ 14,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 2Z |
Type | Offset Double Ring End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1/4 x 5/16 in |
Type | Verzonken dubbele ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 165 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 46 g |