Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen dubbele ringsleutel, 2M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 246 mm LG, 16 x 17 mm WD

  • ERIKS:23067675
  • Fabrikant:7314151001254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch
· Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2M
Type
Offset Double Ring End Wrench