Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen dubbele ringsleutel, 2M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 190 mm LG, 10 x 11 mm WD

  • ERIKS:23067670
  • Fabrikant:7314151001223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch
· Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2M
Type
Offset Double Ring End Wrench