Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1300Z |
Type | Offset Double Ring End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 5/8 x 3/4 in |
Type | Verzonken dubbele ringsleutel |
Gebogen | 15° |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 268 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 210 g |