Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen dubbele ringsleutel, 1300Z Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 220 mm LG, 1/2 x 9/16" WD

  • ERIKS:11872564
  • Fabrikant:7314151039998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ringsleutels, gebogen, inch maten
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Extra dunwandige koppen, ringkanten 15° afgebogen
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1300Z
Type
Offset Double Ring End Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1/2 x 9/16 in
Type
Verzonken dubbele ringsleutel
Gebogen
15°
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
220 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
105 g