Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen combinatiesleutel, SS002 Serie, Roestvaststaal (RVS), 195 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:14377801
  • Fabrikant:7314150404568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,95/ stukexcl. btw

€ 59,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
SS002
Type
Offset Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
195 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
115 g