Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen combinatiesleutel, SS002 Serie, Roestvaststaal (RVS), 120 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:14377814
  • Fabrikant:7314150404483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,62/ stukexcl. btw

€ 43,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
SS002
Type
Offset Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
25 g