Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen combinatiesleutel, SB1952M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 130 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23929767
  • Fabrikant:7314150105458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Afmetingen t/m. 36 mm fijn gepolijst.
Materiaal: VANADIUM-EXTRA.
Stand van de bek 15°, ringkant 10° doorgezet. Met gelijke sleutelmaten.
Dynamic-Drive profiel t/m. 36 mm.
SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
SB1952M
Type
Offset Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
29 g