Eriks
BAHCO

BAHCO Gebogen combinatiesleutel, 1952Z Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 390 mm LG, 1.1/4" WD

  • ERIKS:23068258
  • Fabrikant:7314151057633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ring-steeksleutels, doorgezet, inch maten
· Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
Opslaan in lijst

€ 32,14/ stukexcl. btw

€ 38,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1952Z
Type
Offset Combination Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1.1/4
Lengte
390 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
745 g