Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzagenset 3834-SET-92

  • ERIKS:23114764
  • Fabrikant:7311518044985
Image 1
Set 3834-92
Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de
machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven.
Omvat gatzagen 16mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm, 41mm, 51mm, 73mm, 83mm
en houders 14-30mm, 32-100mm.
Opslaan in lijst

€ 178,63/ stukexcl. btw

€ 216,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Materiaal
Bimetaal