Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzagenset 3834-SET-72

  • ERIKS:23114763
  • Fabrikant:7311518044992
Image 1
Set 3834-72
Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de
machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven.
Omvat gatzagen 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm
en houders 14-30mm, 32-100mm.
Opslaan in lijst

€ 147,91/ stukexcl. btw

€ 178,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Materiaal
Bimetaal