Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzagenset 3834-SET-53

  • ERIKS:12143354
  • Fabrikant:7314150127153
Image 1
Set 3834-53Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven. Omvat gatzagen 19mm, 22mm, 25mm, 29mm, 30mm, 35mm, 37mm, 41mm, 52mm, 60mm, 79mm en houder 14-30mm, 32-100mm.
Opslaan in lijst

€ 186,25/ stukexcl. btw

€ 225,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Materiaal
Bimetaal