Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzaag hardmetaal 140x38mm

  • ERIKS:23114705
  • Fabrikant:7311518558680
Image 1
Type 3832. Gatzagen met hardmetalen tandtips zijn uitermate geschikt voor materialen als steen, keramiek tegels, laminaat, glasvezel en hardhout en moeilijk te zagen staal. Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair. Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern. Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2”). 4 tanden per duim
Opslaan in lijst

€ 172,07/ stukexcl. btw

€ 208,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
140 mm
Aantal tanden per inch
4
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Hardmetaal