€ 108,05/ stukexcl. btw
€ 130,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Circlip Pliers Set |
Setuitvoering | 2800-180 binnenborgringtang, 2890-180 binnenborgringtang, 2900-180 buitenborgringtang, 2990-180 buitenborgringtang |
Totaal aantal gereedschappen | 4 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.72 kg |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 445 mm |
Breedte | 181 mm |