Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo snoeischaar op maat PXR-M3

  • ERIKS:11871159
  • Fabrikant:7311518233891
Image 1
· Snoeischaar ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· PXR is een PX met een roterende greep, ook bekleed met zacht materiaal
· Roterende ondergreep voor betere werking, ontworpen voor frequent gebruik
· Verkrijgbaar in drie afmetingen: S (klein), M (medium) of L (groot)
· Drie afmetingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm)
· Alle messen passen op alle handgrepen
· PXR-M2-L: linkshandige versie
Opslaan in lijst

€ 72,78/ stukexcl. btw

€ 88,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Snoeischaren