Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo pijptang 1"

  • ERIKS:11892949
  • Fabrikant:7314150106332
Image 1
· Pijptang, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Ergonomische universele pijptang voor optimaal comfort en verhoogde productiviteit
· Gripcapaciteit tot 38mm en een bek-opening tot 66mm
· Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
· Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters
· Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken
· Comfortabele tweecomponenten greep
· DIN 5234
Opslaan in lijst

€ 61,83/ stukexcl. btw

€ 74,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO