Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo Kogelkop inbusschroevendraaiers VDE 2,5mm

  • ERIKS:23078649
  • Fabrikant:7314151839123
Image 1
· Geïsoleerde schroevendraaiers voor zeskant schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Hoogwaardig gelegeerde stalen kling
· Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Maat
2.5 mm
Kogelkop
Ja
VDE getest
Ja