Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo draaimomenschroevendraaier BE-6990-IP6

  • ERIKS:23070586
  • Fabrikant:7314151846725
Image 1
· Draaimomentschroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Draaimomentschroevendraaier, vooraf ingesteld
· Nauwkeurigheid +/- 10%
· Bij overschrijding van de momentwaarde geeft de schroevendraaier een klik-signaal
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en gehard over de gehele lengte, de punt is gebruineerd
· Speciaal ontworpen om wisselplaten op automatische frees- en draaibanken constant en accuraat op te kunnen spannen
· Zeskant schacht 6mm
· Vervangbladen beschikaar
· Levering inclusief 1 TORX en 1 TORX PLUS blad
Opslaan in lijst

€ 75,78/ stukexcl. btw

€ 91,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO