Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo boomzaagbeugel 332-21-51

  • ERIKS:11872413
  • Fabrikant:7311518229337
Image 1
· Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Lichtgewicht, heavy duty zaag met hoge bladspanning voor recht zagen
· Spits toelopende neus geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen en is bijzonder geschikt voor snoei- en zaagwerk
· Vervaardigd van hoge kwaliteit staal met slijtvaste coating van slagvast, oranje email, roestwerend
· Innovatief, gebruiksvriendelijk opspanmechanisme geeft een optimale bladspanning en kan veilig worden gehanteerd
· Geïntegreerde dichte handbescherming
Opslaan in lijst

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
530 mm