Eriks
BAHCO

BAHCO Ergo boomzaagbeugel 30"

  • ERIKS:11872634
  • Fabrikant:7311518229382
Image 1
Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
ERGO handgreep met handbescherming voor ergonomisch comfort en veiligheid
Heavy Duty beugelzaag
Vervaardigd van hoge kwaliteit staal en voorzien van een slijt- en slagvaste, roestwerende email-coating
Ontworpen voor zwaar zaagwerk zoals op bouwplaatsen
Lichtgewicht buismateriaal, 24" - 750gr., snel hanteerbaar
Innovatief aanspanmechanisme voor hoge bladspanning ( tot 120kp) en recht zagen
Betere en stevigere bladbevestiging: gemakkelijk en veilig bladwisselen
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
760 mm