€ 3,64/ stukexcl. btw
€ 4,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 894M |
Type | Single Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte | 94 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 14 g |
Norm | DIN 894 |
Sleutelwijdte klein | 8 mm |
Dikte | 3.5 |