€ 58,23/ stukexcl. btw
€ 70,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 894M |
Type | Single Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 65 mm |
Lengte | 528 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 1750 g |
Norm | DIN 894 |
Sleutelwijdte klein | 65 mm |
Dikte | 19 |