Eriks
BAHCO

BAHCO Enkele steeksleutel, 894M Serie, 60 mm maat, Gelegeerd-staal, 492 mm LG

  • ERIKS:23070038
  • Fabrikant:7314151833220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Enkele steeksleutels
· Normen: ISO 3318 en DIN 894
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 48,54/ stukexcl. btw

€ 58,73incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
894M
Type
Single Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
492 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
1380 g
Norm
DIN 894
Sleutelwijdte klein
60 mm
Dikte
18