€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 894M |
Type | Single Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Lengte | 303 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 400 g |
Norm | DIN 894 |
Sleutelwijdte klein | 36 mm |
Dikte | 13 |