Eriks
BAHCO

BAHCO Enkele steeksleutel, 894M Serie, 24 mm maat, Gelegeerd-staal, 216 mm LG

  • ERIKS:23070027
  • Fabrikant:7314151833121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Enkele steeksleutels
· Normen: ISO 3318 en DIN 894
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
894M
Type
Single Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
216 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
150 g
Norm
DIN 894
Sleutelwijdte klein
24 mm
Dikte
9