Eriks
BAHCO

BAHCO Elektronische momentsleutel 3-30 Nm

  • ERIKS:23070591
  • Fabrikant:7314151846824
Image 1
· Elektronische momentsleutel
· Nauwkeurigheid +/- 2%
· Visueel, audio en trilsignaal
· Met omschakelbare losse insteek-ratelkop
· 60 Tanden / 6o
· Automatische uitschakeling en automatische nulpuntcontrole
· Data- en instelwaardebehoud bij accuwisseling
· Operationeel van: 5°C - 42°C
· Bestand tegen buitentemperatuur:-10°C - 50°C
· Compleet met ratelkop en drie AA batterijen
· Meetwaarden programmeerbaar in Nm, Lbf.ft, Lbf.in.
· ISO 6789
· 89/336/EEC
Opslaan in lijst

€ 709,90/ stukexcl. btw

€ 858,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaimoment
van 3 tot 30 Nm