Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbelzijdige steeksleutelset met zwenkkop, 4040M Serie, Set van 6, Hoogwaardig gelegeerd staal, 4040M/6T

  • ERIKS:11872195
  • Fabrikant:7314150112197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Kniesleutelset met twaalfkant doppen, metrisch
· Verpakking: in aantrekkelijk zwart kunststof etui met klittenband klittenbandsluiting
Opslaan in lijst

€ 210,79/ stukexcl. btw

€ 255,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4040M
Type
Swivel Head Double End Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische dubbelzijdige steeksleutels met zwenkkop 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 en 18 x 19
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Plastic map
Gewicht
1.22 kg