€ 152,50/ stukexcl. btw
€ 184,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | NS010 |
Type | Double End Flat Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 27 x 30 mm |
Type | Dubbele vlakke ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 280 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 340 g |