Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbelzijdige gebogen leidingmoersleutel, 1949Z Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 255 mm LG, 1 x 1.1/8" WD

  • ERIKS:23065696
  • Fabrikant:7314151055547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Dubbelzijdige open ringsleutels, afgebogen, inch maten
· DIN 3118
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Twaalfkant: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1.1/8
· Zeskant: 3/8-7/16 1/2-9/16
· Ringkant 15º voor makkelijker werken en betere grip
· Voor vastzetten van buizen in auto- en loodgieters applicaties
· Speciale hoge kop ter bescherming en toepassing van hoge kracht op de schroeven
· Verchroomd, satijn gepolijst
Opslaan in lijst

€ 53,27/ stukexcl. btw

€ 64,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1949Z
Type
Double End Offset Flare Nut Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1 x 1.1/8 in
Type
Dubbelzijdige steeksleutel met offset voor flaremoeren
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
255 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
290 g