Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbelzijdige gebogen leidingmoersleutel, 1949M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 200 mm LG, 14 x 17 mm WD

  • ERIKS:23065734
  • Fabrikant:7314151055448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Dubbelzijdige open ringsleutels, afgebogen, metrisch
· DIN 3118
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive Profile 6-kant: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14
· Dynamic-Drive Profile 12-kant: vanaf 14x15 en 14x17
· Ringkant 15º afgebogen voor makkelijker werken en betere grip
· Voor werkzaamheden in buizen-industrie en loodgieterswerk
· Speciale hoge kop ter bescherming en toepassing van hoge kracht op de schroef
· Verchroomd, satijn gepolijst
Opslaan in lijst

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1949M
Type
Double End Offset Flare Nut Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 x 17 mm
Type
Dubbelzijdige steeksleutel met offset voor flaremoeren
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
135 g