€ 25,04/ stukexcl. btw
€ 30,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1949M |
Type | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 12 x 14 mm |
Type | Dubbelzijdige steeksleutel met offset voor flaremoeren |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 170 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 95 g |