Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbelkop-offset-dopsleutelset, 28M Serie, Set van 8, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23066558
  • Fabrikant:7314151838119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Gebogen soksleutelsetset
· Verpakking: in kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 134,62/ stukexcl. btw

€ 162,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
28M
Type
Double Head Offset Socket Wrench Set
Setuitvoering
12-punts Dynamic-Drive-profiel in een offset ring, 6-punts Dynamic-Drive-profiel in een rechte ring
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
1.99 kg