Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbelkop-offset-dopsleutelset, 28M Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23066556
  • Fabrikant:7314151838133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Gebogen soksleutelsetset
· Verpakking: in kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 193,41/ stukexcl. btw

€ 234,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
28M
Type
Double Head Offset Socket Wrench Set
Setuitvoering
12-punts Dynamic-Drive-profiel in een offset ring, 6-punts Dynamic-Drive-profiel in een rechte ring
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
2.62 kg