€ 168,75/ stukexcl. btw
€ 204,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Double Open End Pipe Wrench Set |
Setuitvoering | Dubbele steeksleutel voor buizen, 10 mm tot 11 mm, dubbele steeksleutel voor buizen, 12 mm tot 13 mm, dubbele steeksleutel voor buizen, 14 mm tot 15 mm, dubbele steeksleutel voor buizen, 16 mm tot 17 mm, dubbele steeksleutel voor buizen, 18 mm tot 19 mm, |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 2.02 kg |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 445 mm |
Breedte | 181 mm |