Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutelset, Fit&Go Serie, Set van 33

  • ERIKS:14236139
  • Fabrikant:7314150254354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
33-delig111M-6 ringsteeksleutel 6 mm111M-7 ringsteeksleutel 7 mm111M-8 ringsteeksleutel 8 mm111M-9 ringsteeksleutel 9 mm111M-10 ringsteeksleutel 10 mm111M-11 ringsteeksleutel 11 mm111M-12 ringsteeksleutel 12 mm111M-13 ringsteeksleutel 13 mm111M-14 ringsteeksleutel 14 mm111M-15 ringsteeksleutel 15 mm111M-16 ringsteeksleutel 16 mm111M-17 ringsteeksleutel 17 mm111M-18 ringsteeksleutel 18 mm111M-19 ringsteeksleutel 19 mm111M-20 ringsteeksleutel 20 mm111M-21 ringsteeksleutel 21 mm111M-22 ringsteeksleutel 22 mm111M-24 ringsteeksleutel 24 mm111M-27 ringsteeksleutel 27 mm111M-30 ringsteeksleutel 30 mm111M-32 ringsteeksleutel 32 mm6M-6-7 dubbele steeksleutel 6 x 7 mm6M-8-9 dubbele steeksleutel 8 x 9 mm6M-10-11 dubbele steeksleutel 10 x 11 mm6M-12-13 dubbele steeksleutel 12 x 13 mm6M-14-15 dubbele steeksleutel 14 x 15 mm6M-16-17 dubbele steeksleutel 16 x 17 mm6M-18-19 dubbele steeksleutel 18 x 19 mm6M-20-22 dubbele steeksleutel 20 x 22 mm6M-21-23 dubbele steeksleutel 21 x 23 mm6M-24-27 dubbele steeksleutel 24 x 27 mm6M-30-32 dubbele steeksleutel 30 x 32 mm92C 8" ERGO™ centrale verstelbare moersleutel, verchroomde afwerkingFoam beschikbaar met lasermarkeringVoor algemeen gebruikFoam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralenMilieuvriendelijke foam inlayDruksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakkenFoam inlay voor het overzichtelijk opbergen van gereedschapFOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 292,21/ stukexcl. btw

€ 353,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Double Open End Wrench Set
Setuitvoering
21 x combinatiesleutel, 11 x dubbele steeksleutel, 1 x centrale verstelbare steeksleutel
Totaal aantal gereedschappen
33
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
5.51 kg
Hoogte
50 mm
Lengte
445 mm
Breedte
543 mm