Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutelset, 6Z Serie, Set van 1, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:12691384
  • Fabrikant:7314150212958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,32/ stukexcl. btw

€ 91,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6Z
Type
Double Open End Wrench Set
Setuitvoering
2-laags kleurisolatiecoating voor steeksleutels van 6 mm tot 16 mm, 3-laags kleurisolatiecoating voor steeksleutels van 17 mm tot 32 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.045 kg
Lengte
98 mm
Breedte
21 mm