Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutelset, 6M Serie, Set van 8, Hoogwaardig gelegeerd staal, 6M/S8

  • ERIKS:23070153
  • Fabrikant:7314151832483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutelset, metrisch
· Verpakking: kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6M
Type
Double Open End Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische dubbele steeksleutels 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 en 20 x 22
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.735 kg