Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutelset, 6M Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal, 6M/12C

  • ERIKS:12651749
  • Fabrikant:7314150212941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutelset, metrisch
· Verpakking: set in zwarte kunststof houder
Opslaan in lijst

€ 105,00/ stukexcl. btw

€ 127,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6M
Type
Double Open End Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische dubbele steeksleutels - 12-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal steeksleutels
12
Verpakking
Kunststof clip
Gewicht
2.07 kg