€ 126,60/ stukexcl. btw
€ 153,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1931Z |
Type | Double Open End Wrench Set |
Setuitvoering | Set Lilliput dubbele steeksleutels in inchmaten 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 en 5/8 |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal steeksleutels | 12 |
Verpakking | Kunststof zakje |
Gewicht | 0.48 kg |