Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, NSB006 Serie, 32 mm Kleine maat, 36 mm Groot formaat, Koper-Beryllium, 300 mm LG

  • ERIKS:14284963
  • Fabrikant:7314150322411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,85/ stukexcl. btw

€ 314,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
NSB006
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
300 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
907 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
32 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm
Dikte
16